水道 パイプ圧着機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「水道 パイプ圧着機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ圧着機」、「油圧式パイプ断水機」、「止水装置」などの商品も取り扱っております。
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品 収納ケース 仕様 手動油圧式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。 仕様 圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管) 全長(mm) 約255
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。 付属品 収納ケース 高圧ホース(m) 2 圧着力(kN[kgf]) 215.6[22000] 質量(kg) 17.8
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

板橋機械工業パイプ圧着機
用途塩ビ、ポリ用 長さ(cm) (油圧ポンプ)45
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm) 255 質量(kg) 2.15 適合管 水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番 64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)
自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付
仕様 圧着能力(A):13~30 付属品 キャリングケース(鉄製) 質量(kg) 4.2 ホース長さ(m) 1 出力(kN) 20.6(2100kgf) 適合管 塩ビ管、ポリ管
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質 天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃) (参考)30~40 最高耐熱温度(℃) 40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質 合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)
過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
仕様 圧着能力(A):13~50 付属品 キャリングケース(鉄製) 質量(kg) 10 ホース長さ(m) 2 出力(kN) 36.3(3700kgf) 適合管 塩ビ管、ポリ管
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格 JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番 254-2528 全長(mm) 600 質量(kg) 16 全高(mm) 170 横幅(mm) 270 適合パイプ外径(Φmm) 89~216
1個
99,980 税込109,978
当日出荷