- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 水道 メーター 検針のおすすめ人気ランキング
水道 メーター 検針のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「水道 メーター 検針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検針」、「水道検針」、「検針ミラー」などの商品も取り扱っております。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
接線流羽根車式
寸法W(mm)
108
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L1031号
使用流量(m3/D)
10時間使用/30。24時間使用/50
最大表示量(m3)
99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
10
流量範囲(m3/h)
0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
420
トラスコ品番
448-5491
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
20
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体
水
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
取付姿勢
水平
圧力損失(MPa)
0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)
30
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
たて形軸流羽根車式
質量(kg)
4.8
容量
30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
150
口径(Φmm)
50
寸法l(mm)
23
寸法W(mm)
126
寸法h(mm)
66
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L093号
使用流量(m3/D)
10時間使用/44。24時間使用/80
最大表示量(m3)
999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
16
流量範囲(m3/h)
0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
700
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)
735
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に
仕様
伸縮式
伸縮範囲(mm)
285~875
使用電池
CR2032×2個
ランプ寿命
LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)
鏡面寸法(mm)
縦64×横42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状
丸型
材質(ミラー)
ガラス
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)
255~740
ミラー寸法(mm)
54×86×厚み0.4
トラスコ品番
302-6361
質量(g)
70
ロッド径(Φmm)
最大8.5
ロッド長さ(mm)
130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)
竿:23.5
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。