水道 減圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
268件の「水道 減圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一軸減圧弁」、「水道 レギュレーター」、「エアー チャンバー」などの商品も取り扱っております。
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体) 耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用流体 水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質 青銅、黄銅 材質(本体) 青銅、黄銅 使用圧力(MPa) 1.0以下 接続方式 ねじ込み式 主な用途 二次側圧力を減圧し、器具を保護 最高許容圧力(MPa) 1 設定圧力範囲(MPa) 0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.75 圧力計接続口径 Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様 適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番 802-1262 質量(kg) 0.916 材質(本体) CAC タイプ 直動式 寸法L(mm) 115 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m) アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm) アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口 上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 適合流体 冷温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm) 90 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 設定圧力(kPa) 80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷


水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体 冷温水・水道水 材質(本体) 黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa) 1.0 最高温度(℃) 90 最大流速(m/s) 3 接続 JIS R 封入圧力(MPa) 0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.20 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷

適合流体 温水・水道水 材質 【要部】SUS304 材質(本体) CAC406C 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa) 0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 端接続 JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体 液体(水相当) 材質 接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 使用温度範囲(℃) 0~100 精度 ±8~10%F.S. 流れ方向 水平・垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高使用圧力(MPaG) 1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)