- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 水道 管 つまりのおすすめ人気ランキング
水道 管 つまりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「水道 管 つまり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水 管 詰まり」、「パイプ の つまり 道具」、「パイプクリーナー ドリル」などの商品も取り扱っております。
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)
約4
材質
ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)
0.546
TKG品番
9-1314-0301
TKG品番(2017)
6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
適合機種
PH、PCK、FRE
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。
長さ(m)
0.65~1.07
寸法(cm)
(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50
材質(本体)
ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン
材質
アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品
シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)
トラスコ品番
562-7241
材質
本体・ケーブル鞘:樹脂
幅(mm)
360
高さ(mm)
390
奥行(mm)
130
パイプ径(Φmm)
清掃能力:32~50
寸法(mm×m)
付属ワイヤ:6×9
モデル
K9-12
清掃能力距離(m)
9.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)
3.6
ホース外径(Φmm)
6.1
耐圧力(MPa)
15
適合機種メーカー
ケルヒャー
ノズル外径(Φmm)
8
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品
1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法
1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)
435.2(ハンドル部含む544.2)
色
黒
内径×外径(Φmm)
76×81
適合排水管径(Φmm)
16~75
本体質量(kg)
2.5
加圧力(N)
入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様
回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)
9
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去
トラスコ品番
475-3143
セット内容
GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))
幅(mm)
145
質量(kg)
6
高さ(mm)
535
奥行(mm)
105
パイプ径(Φmm)
25~100
動力
手動
使用空気圧(kg/cm2)
0~12
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様
回転ハンドル付き
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
9
取扱説明書
(1.1MB)
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様
バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番
475-3291
質量(kg)
1.2
ワイヤー径(Φmm)
8
本体質量(kg)
1.2
ワイヤー長さ(m)
7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品
アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)
1.2
適合排水管径(Φmm)
20~75
加圧力(N)
340(35kgf)
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)
6
取扱説明書
(1.6MB)
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)
3
材質
鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
8
適合排水口径(Φmm)
50~75
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。
両手でらくらく圧搾できます。
付属品
マルチラバーカップ・40cm延長ホース
トラスコ品番
523-7491
幅(mm)
180
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
650
奥行(mm)
180
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
適合
直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番
EA340GB
材質
(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)
2.3
適合パイプ径(Φmm)
32~50
ケーブル
直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷