水道 蛇口 フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「水道 蛇口 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口ネット」、「水道 水フィルター」、「蛇口フィルター」などの商品も取り扱っております。
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃) 1~40 適合径(Φmm) (先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。 材質 塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂 使用温度(℃) 1~40
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

仕様 先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け 材質 塩化ビニル、スチロール樹脂 最高使用温度(℃) 50
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

接続ねじ M24×P1.0 適合品番 TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm) 39 直径(Φmm) 取付可能:24~28 高さ(mm) 33.7 質量(g) 12 奥行(mm) 39 最高使用温度(℃) 50
1個
479 税込527
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質 スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 交換目安 約3か月 寸法(cm) 約3.8×3.8×6 耐熱温度(℃) 約70 対応水栓 一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)。【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
539 税込593
当日出荷

適合 BF-4145T 他ルーティアシリーズ(断熱キャップ付水栓)、BF-1145T 他プレッツォシリーズ(断熱キャップ付水栓) ねじ径 W22山20
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き 材質 黄銅、POM 接続ねじ M24×1 アズワン品番 64-6493-55 入数 10/箱
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷