水道 蛇口 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
625件の「水道 蛇口 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 パイプ」、「吐水口部」、「水栓上部」などの商品も取り扱っております。
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格および同等品に適合
適合 呼び13水栓用 材質 黄銅、亜鉛ダイカスト 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



仕様 袋ナット回転式。パッキン付 材質 青銅 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合 万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質 黄銅 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 赤ポイント付き、ケレップなし 付属品 赤ポイント 材質 黄銅 本体形状 三角 色(キャップ)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 止水栓/一般地・寒冷地併用。水栓/寒冷地用。ハンドルタイプ専用 全長(mm) 50 呼び径(mm) 13 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

付属品 色ビスW3/16山24(赤・青) タイプ 金属製 ハンドル径(Φmm) 62 本体形状 三角 色(キャップ) 青・赤 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
819 税込901
当日出荷

適合 止水栓/一般地・寒冷地併用。ダライバータイプ専用 全長(mm) 36.5 呼び径(mm) 13 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷