- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 水道凍結防止器のおすすめ人気ランキング
水道凍結防止器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新94件の「水道凍結防止器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止用品」、「蛇口 凍結 防止」、「凍結防止 バルブ」などの商品も取り扱っております。
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
寒波対策の必需品です。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。
水栓のデザインに関わらず、取付できます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~60
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.75
アズワン品番
64-5157-61
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)
1.5
横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用
定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質
PP、PVC、ウレタン
電圧(V)
100
アズワン品番
64-6501-02
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。
工具無しで取付が可能です。
ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
定格
100V-1.3W(20℃時空気中)
適合
蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓
電圧(V)
100
電源コード(m)
1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)
100
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-30~80
蛇口の凍結や破損を防ぎます。
完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。
自己制御作用によって異常加熱を防止します。
電圧(V)
100
電源コード(m)
1.5
容量(W)
1.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
電圧(V)
100
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)
-30~60
付属品
固定テープ、防水テープ
材質
銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)
100
電源コード(m)
1.8
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様
固定コマ仕様
材質
黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)
13
使用圧力(MPa)
0.04~0.75
使用温度(℃)
-15~80
色(キャップ)
黄色
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
形状
ストレート
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
アズワン品番
64-6501-05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合
JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用
材質
PVC
アズワン品番
64-6501-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)
C3604/合成樹脂
分類
低温作動弁
材質
接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂
適合流体
水
ハンドル形状
蛇口
材質(サーモエレメント)
C2600・ワックス
材質(スプリング)
SUS304
材質(弁)
台成ゴム
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。
セラミックヒーター採用。
ワンタッチ式ヒーターカバー付
電源コード(m)
1.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-10~60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷