- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 水道用減圧弁のおすすめ人気ランキング
水道用減圧弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新214件の「水道用減圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 減圧」、「減圧弁 水用」、「水道 レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)
90
材質(弁箱)
CAC
一次側圧力(kPa)
100~750
設定圧力(kPa)
80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)
CAC406
使用流体
上水
適合流体
上水
設定圧力(kPa)
65~200(標準80)
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様
(開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番
382-3041
材質
(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)
0.906
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc3/4
使用流体
冷温水
取付方向
水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)
(標準)80±6
適合流体
冷温水
材質(弁箱)
青銅
一次側圧力(kPa)
100~750
網目(ストレーナ)
60メッシュ
材質(ストレーナ)
(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0~0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
適合流体
上水
設定圧力(kPa)
80
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)
1.0
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
設定圧力(MPa)
0.20
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。
材質
弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD
材質(本体)
CAC(鉛レス処理)
タイプ
直動式
最高温度(℃)
5~90
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
一次側圧力(MPa)
1.0以下
適合流体
冷温水
最大減圧比
10:1
二次側圧力(MPa)
0.05~0.35
最小差圧(MPa)
0.05
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.75
圧力計接続口径
Rc1/8
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質
青銅、黄銅
材質(本体)
青銅、黄銅
使用圧力(MPa)
1.0以下
接続方式
ねじ込み式
主な用途
二次側圧力を減圧し、器具を保護
最高許容圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)
耐脱亜鉛材
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用流体
水道水
水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガク
質量(kg)
1.2
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
ねじ
両端Rcねじ
定格流量(L/min)
50(差圧0.1MPa以上)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
水道法性能基準適合品
低騒音形
ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
取付:水平、垂直自由
材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム
流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体:水道水・温水
一次側適合圧力:1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa
弁前後の最小差圧:0.02MPa
端接続:JIS Rcねじ
質量:1.0kg
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)
1.0
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
設定圧力(MPa)
0.25
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
使用圧力(MPa)
(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75
接続方式
ねじ込み式
最高使用温度(℃)
60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水道水
機構
逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)
開放時流量(L/min)
30以上
主な用途
一般用
流体温度(℃)
5~55
適合流体
水道水
材質(ダイヤフラム)
NBR
面間寸法(mm)
90
二次側圧力(MPa)
0.08
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様
適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番
802-1262
質量(kg)
0.916
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
寸法L(mm)
115
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)
CAC
一次側圧力(kPa)
100~750
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。
質量(kg)
0.87
材質(本体)
CAC(鉛レス処理)
タイプ
直動式
形式
集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
146
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水道水
流量(L/min)
(最小調整可能)0.5
耐圧力性
二次側最高使用圧力の1.2倍
流体温度(℃)
5~60
一次側圧力(MPa)
0.1~1
適合流体
水道水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.03
材質(弁体)
合成ゴム
材質(ダイヤフラム)
EPDM(布入り)
二次側圧力(MPa)
0.05~0.25(標準設定0.2MPa)
材質(弁箱)
青銅(NPb処理)
材質(弁棒)
黄銅
保温材
難燃材
弁慶シリーズ
水道法性能基準適合品
低騒音形
塩素水耐性EPDMを採用。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)
1.0
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
設定圧力(MPa)
0.08
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。
低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品
保温ケース
材質(本体)
CAC406
種類
80kPa用
圧力
逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下
機構
付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)
流量(L/min)
開放:30以上
流体温度(℃)
5~55
圧力(kPa)
一次側適用:750以下、二次側標準設定:80
取付姿勢
水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体
水道水
端接続
JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
面間寸法(mm)
115
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
付属品
保温ケース
材質(本体)
CAC406
種類
80kPa用
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水道水
機構
逆止め機構、負圧作動機構
開放時流量(L/min)
30以上
ストレーナー
60メッシュ(減圧弁内蔵)
流体温度(℃)
5~55
圧力(kPa)
【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下
取付姿勢
水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体
水道水
端接続
JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
面間寸法(mm)
90
二次側圧力(MPa)
【設定】0.08
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様
ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
直動式
材質(ケース)
バネケース:ZDC
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)
CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR