- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 水道管 ストレーナーのおすすめ人気ランキング
水道管 ストレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「水道管 ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター付き止水栓」、「ストレイナー」、「1/2 ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
種別
青銅
形状
ねじ込み形
使用温度範囲(℃)
170以下
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ガスケット)
P.T.F.E
材質(スクリーン)
SUS304(24メッシュ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類
ストレーナ
材質
黄銅
仕様
パッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。
材質
ステンレス、ポリエチレン
線径(Φmm)
網:線径0.18、50メッシュ
外径(Φmm)
パッキン:19
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
材質(本体)
U-PVC
種類
ストレーナ
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続形式
ソケット形
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
透明PVC
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
150型(10K)
網目(ストレーナ)
40メッシュステンレス鋼線網
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁、ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止、給水と給湯配管兼用、垂直、水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)
仕様
●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●適用温度:0~95℃(凍結不可)●接続:JIS R
形状
Y形
分類
ストレーナ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
SUS304
クラス
150(10K)
網目(ストレーナ)
スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
種別
青銅製
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
給水口側ナット回転式、ストレーナー内蔵式、メッキなし
種類
ストレーナ
仕様
パッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式
ねじ込み形
網目(ストレーナ)
目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質
SUS316
使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
クラス
800
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
220
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ケ/cm2
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
種別
CAC911
形状
Y形
分類
ストレーナ
メッシュ
40
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。
メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。
本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。
「メータユニット」にも使用できます。
材質
透明アクリル樹脂・青銅鋳物
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
適合流体
水道水
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
弁慶シリーズ
水道法性能基準適合品
低騒音形
塩素水耐性EPDMを採用。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)
1.0
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
設定圧力(MPa)
0.08
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅
1個
¥319
税込¥351
当日出荷