水道管逆タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「水道管逆タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れパイプ抜き」、「配管用タップ」、「水道管タップ」などの商品も取り扱っております。
1個
3,150 税込3,465
当日出荷

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様 折れ込みボルトの除去に 材質 S45C 全長(mm) 86/110 適合サイズ 1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
6,710 税込7,381
当日出荷

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

用途折れたボルトの抜き取りに 材質 クロームモリブテン サイズ(mm) 先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類 配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番 EA584MB 質量(g) 206 タイプ 右ねじ専用 適合サイズ M5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

カクダイ内径レンチ
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用 仕様 折れ残った配管ネジ部の取外しに使用 呼び 呼13・20兼用 入数 10/箱
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
2,120 税込2,332
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 硬度 HRC43~47
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質 合金工具鋼(SKS) 精度 JIS3級 食付き部の山数 1.5山 表面処理 ノンコーティング 食付 1.5P 加工ねじ テーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番 440-2154 材質 スチール 全長(mm) 106 質量(g) 220 対辺(mm) 21 適用される管の呼び寸法 15A、20A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの種類 PT 材質 合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm) 11 六角軸シャンク径 11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
当日出荷