水酸化ナトリウム 薬品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
161件の「水酸化ナトリウム 薬品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装用 手袋」、「水酸化ナトリウム水溶液」、「水酸化ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様 薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L) 1 化学式 NaOH 濃度(%) 約4
1本
2,400 税込2,640
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 Calcium hydroxide 化学式 Ca(OH)2 化学組成 Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量 74.09 CAS登録番号 1305-62-0 別称 消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 1N水酸化ナトリウム溶液 容量(mL) 500mL アズワン品番 2-5963-26 危険物の類別 非危険物
1本
899 税込989
当日出荷

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 塩化ナトリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 NaCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 NaCl アズワン品番 2-3647-58 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 58.44 CAS登録番号 7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。 そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物 メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸 無機化合物 1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸 クラス 1000~10000 仕様 未洗浄品です。 材質 ナイロン50% ポリエステル50% 粒子発生数(個/CF/枚) 粒子の大きさ0.3μm:25。粒子の大きさ0.5μm:20。粒子の大きさ1.0μm:14。粒子の大きさ2.0μm:6。粒子の大きさ:5.0μm:1
1袋(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様 はっ水度90点以上(初期値) 種別 エプロン 質量(g) 190(±10) 引裂強度(kg) (縦・横とも)1.5 材質(裏) ポリエステルニット 材質(表) 耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性 【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2) 3 生地 ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 塩化ナトリウム 等級 一級 化学式 NaCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 NaCl アズワン品番 89-0066-52 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 58.44 CAS登録番号 7647-14-5
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
関連資料 (0.3MB)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 炭酸ナトリウム(無水) 等級 一級 化学式 Na2CO3 濃度(%) ≧99.5 化学組成 Na2CO3 アズワン品番 89-0066-51 危険物の類別 非危険物 特性 重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 105.99 CAS登録番号 497-19-8 別称 炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 けい酸ナトリウム液 等級 化学用 CP 化学式 Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%) SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成 Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番 89-0066-84 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 1344-09-8 別称 水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称 酢酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3COOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 60.05 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など グリーン/イエロー 全長(cm) 32.3 厚さ(mm) 0.68 規格 EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双) 1 耐摩耗性 X 耐切創性 1 耐突刺し性 0 耐引裂き性 2
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた洗浄力で工場、厨房やオフィスの汚れも強力に除去する業務用洗浄剤です。 抜群の洗浄力が清掃作業にかかる時間と労力を節約します。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし 成分 水酸化ナトリウム、界面活性剤 希釈倍率 (軽い汚れに対して)50~60、(普通の汚れに対して)30~40、(特にひどい汚れに対して)10~20 商品タイプ 業務用
1缶(18kg)
5,498 税込6,048
当日出荷