- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 水銀灯 安定器 体育館のおすすめ人気ランキング
水銀灯 安定器 体育館のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新78件の「水銀灯 安定器 体育館」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀燈」、「水銀灯」、「メタルハライド 400w」などの商品も取り扱っております。
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)
300
トラスコ品番
293-3420
口金
E39
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
25500(垂直時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
85
ランプ電圧(V)
130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電球の種類
メタルハライドランプ
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
電球の種類
メタルハライドランプ
トラスコ品番
805-2896
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
全長(mm)
308
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
110
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)
30
口金
E39
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED8
電球の種類
LED
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
ランプ電圧(V)
130
消費電力(W)
31.5
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
860
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
口金
E39
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否
否
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED6
LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容
落下防止ワイヤー
電源(V)
100
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
演色指数(Ra)
80
全長(mm)
175
質量(g)
350
口金
E26
定格消費電力(W)
28
定格入力電流(A)
0.488
グリーン購入法
適合
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類
LED
口金
E39
消費電力(W)
35
配光角度(°)
110
寸法(Φ×mm)
165×215.2
質量(g)
849
調光の可否
不可
対応
密閉器具非対応
IP等級
65
電圧(V)
AC100~240対応
口金
E39
定格電圧(V)
100
寸法(mm)
約230×165
質量(g)
約950
消費電力(W)
50
電力(W)
ランプ:50
定格電流(A)
0.51
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~45
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
約6000
光色
昼白色相当
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)
電球の種類
LED
口金
E39
全光束(Lm)
22000
光源色
昼白色
消費電力(W)
100V:123、200V:119、242V:119
ワット数
111
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8
ビームの開き(°)
1/2:110
最大光度(cd)
7000
ビーム光束(Lm)
15000
平均演色評価数(Ra)
70
定格寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
質量(g)
1420
色
白
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色温度(K)
6500
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80以上
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
保護等級
IP65
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷