氷かきのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
318件の「氷かき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷」、「氷かき機」、「アイスピック」などの商品も取り扱っております。
おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器 パール金属ランキング1位
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム質量(g)845寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
3,298税込3,628
12日以内出荷

PCかき氷・デザートカップ パール金属ランキング2位
1個
309税込340
3日以内出荷

カーボンはがしヘラ 井上工具ランキング3位
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
1枚ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スワン 電動式キューブアイスシェーバー 池永鉄工ランキング4位
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)TKG品番9-0952-0501製氷能力2.3~8.0(kg/min)TKG品番(2017)6-0841-0501
1個
199,800税込219,780
3日以内出荷

初雪 ブロックアイススライサー BASYS 中部コーポレーションランキング5位
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16電源(V)単相100(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼質量(g)製氷カップ無し:約471寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等質量(kg)20電源(V)単相100V(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチTKG品番7-0885-0301製氷能力1.8/2.2(kg/min)TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂電源(V)単相100V(50/60Hz)駆動方式電動式ベルト駆動調整機能(粗さ調節)無段階製氷能力1.8~2.2(kg/min)定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225有効径(Φmm)(円盤)217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561質量(kg)25
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バラ氷も削れます。 ジュースを凍らせて削ればオリジナルシャーベットに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×175×315
1個
2,098税込2,308
当日出荷

スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
1個
1,090税込1,199
当日出荷

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP質量(g)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
449税込494
3日以内出荷

出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649TKG品番9-0950-0301TKG品番(2017)6-0839-0801
1個
229,800税込252,780
3日以内出荷

かき氷やフラッペに適した口元が広がったタイプの透明カップ。フルーツなどのトッピングが多めのメニューにおすすめです。本体が透明なのでシロップの色もよく映えます。
仕様●サイズ:Φ152×90mm、[底径]57mm●材質:A-PET●容量:500mlアズワン品番65-9863-80
1ケース(800枚)
27,980税込30,778
7日以内出荷

手が濡れにくいロンググリップ。
用途ガラスの霜・氷取りに。ブルー
1個
279税込307
当日出荷

少し長めのしっかりした形状なので、かき氷・パフェ・フロートなどに最適です。1本ずつ個包装しています。
材質ポリスチレン包装形態個包装入数(個)100仕様個包装幅(mm)23アイボリー長さ(cm)16
1パック(100本)
599税込659
当日出荷

1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物。 銅鋳物等質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580TKG品番7-0887-0101TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
79,980税込87,978
3日以内出荷

粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。
型式SI-180SR質量(kg)約25消費電力(W)175/225定格電圧(V)単相100(50/60Hz)能力【氷削】1.8~2.2kg/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561有効径(Φmm)円盤:217TKG品番9-0950-0201
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷

スプーンタイプのストローです。かき氷やフラッペにおすすめです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン全長(mm)210直径(Φmm)6入数(個)200商品タイプスプーンストロー
1袋(200本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)