氷削機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「氷削機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 シェーバー」、「アイスクリームマシン」、「ジェラートマシーン」などの商品も取り扱っております。
中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合 氷サイズ:半貫目氷(約13cm角) 質量(kg) 20 タイプ 電動 電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×402×565(+195) 有効径(Φmm) 円盤:約200 能力(kg) 1.8/2.2分
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg) 16 電源(V) 単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm) (円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 アイススライサー
Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場! 冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」! 食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的! 使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。 「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる! -15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
付属品 セパレータ、氷ガイド 質量(kg) 本体:19 電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 200/180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×451×841 内径×深さ(mm) カートリッジ:140×150 アズワン品番 64-4189-45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質 フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×385×649 TKG品番 9-0950-0301 TKG品番(2017) 6-0839-0801
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質 フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 駆動方式 電動式ベルト駆動 調整機能 (粗さ調節)無段階 製氷能力 1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 175/225 有効径(Φmm) (円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×386×561 質量(kg) 25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×425×630 TKG品番 9-0953-0101 TKG品番(2017) 6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×421×429 TKG品番 7-0889-0201 TKG品番(2017) 6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 20 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm) (円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 95/82.5 調整機能 粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番 7-0885-0301 製氷能力 1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017) 6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質 外装:鉄鋳物。 銅鋳物等 質量(kg) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 391×270×580 TKG品番 7-0887-0101 TKG品番(2017) 6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

質量(kg) 19 消費電力(W) 200/185 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×477×710(896) 有効径(Φmm) (円盤)213 能力(kg) (氷削)1.8~2.2/分 TKG品番 9-0949-0101 TKG品番(2017) 6-0839-0101
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V) 100 電流(A) 2.8/3.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×415×445 能力 【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg) 13 付属品 排水ホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質 外装:アルミダイキャスト等 質量(kg) 5 容量(mL) 約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×260×300 TKG品番 7-0887-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 10 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×266×392 定格消費電力(W)(50/60Hz) 150/180 入数(個) 角氷:約18コ(3cm角) TKG品番 7-0889-0301 製氷能力 スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min) TKG品番(2017) 6-0842-0301
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

技を極めた究極の氷削能力。 よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。 内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。 さらに軽量です。 市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。
材質 アルミ、樹脂 寸法(mm) 396×348×780 消費電力(W) 200/185 能力 標準:1.8/2.2(kg/分) コード長さ(m) 2.1 有効径(Φmm) 約200 電源(単相/V) 100、50/60Hz
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。
型式 SI-180SR 質量(kg) 約25 消費電力(W) 175/225 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 能力 【氷削】1.8~2.2kg/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×386×561 有効径(Φmm) 円盤:217 TKG品番 9-0950-0201
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

粗さ調整無段階 オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。
能力 氷削:0.8kg/分 有効径(Φmm) 円盤:216 間口W×奥行D×高さH(mm) 360×360×680 質量(kg) 22 品番 SI-8B 仕様 ギアー駆動式 TKG品番 9-0951-0101
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状
質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 347×396×600(780)
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
「ふわふわ」のかき氷 清掃性アップ 氷をかっちり固定 操作性アップ 訴求性アップ
質量(kg) 1.6 電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 347×396×609×(+180) 有効径(Φmm) 円盤有効径:200
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷