- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 汎用ウインカーのおすすめ人気ランキング
汎用ウインカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「汎用ウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィンカーランプ」、「重機 ウィンカー」、「トラクターウインカー」などの商品も取り扱っております。
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)
116
適合車種
カウリング 汎用
ライト寸法(mm)
35
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別
トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)
200×120×65
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
形状
角型
コード長さ(mm)
100
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)
DC24
仕様
24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)
118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
L200×W50×H33
直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品
G14:12V10W
寸法(mm)
Φ43×22
色
アンバー
取付ピッチ
30mm(ねじセンター間)
ねじサイズ
M3(20mm)
適合メーカー
DUT
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取付ボルト
8mm
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色
アンバー
LED
チップ型6灯
汎用角型ウインカー!
材質
アルミ
ねじピッチ
5cm
レンズ色
レッド
縦(cm)
5.5
横(cm)
9.5
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
往年のCB72をモチーフにした汎用タイプウインカー。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
色
橙
電源(V)
24