汎用フライス盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「汎用フライス盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ncフライス盤」、「フライス盤 自動送り」、「スライス盤」などの商品も取り扱っております。
光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパ MT3 モーター出力(kW) 1.5 モーター電圧(V) 三相200 質量(kg) 430 軸端~テーブル間距離(mm) 425 コラム面距離(mm) 275 移動量(mm) 400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1250×1015×1340 トラスコ品番 465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 350 セット内容 精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×760 把握径(Φmm) 1~13 質量(kg) 50 モーター出力(W) 350 送り可能幅(mm) 前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパ MT3 出力(kW) 0.75 電源(V) 三相200 軸端~テーブル間距離(mm) 420 質量(kg) 330/350 トラスコ品番 458-7537
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
セット内容 LittleMilling1本体(No.66400)。ドリルチャック(本体装着済み)No.66215。チャックキー。エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030。引き型コレット(6mm)。クランプセット(10点入)No.66426。Tスロットナット×4ヶ。標準工具一式 油差し。標準工具(レンチ&スパナ)。クイックバイス(No.66205)。コレットホルダーセット(No.66240)。エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)。エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)。エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
機械主軸テーパ MT3 出力(kW) 0.75 電源(V) 単相100 軸端~テーブル間距離(mm) 360 質量(kg) 185 トラスコ品番 458-7502
1台
959,800 税込1,055,780
5日以内出荷

用途研究開発、試作、単品部品加工等に最適 電源(V) 単相100 モーター出力(kW) 1 テーブル寸法(mm) 730×210 トラスコ品番 827-9258 セット内容 引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ 材質 FC250 幅(mm) 1150 質量(kg) 240 高さ(mm) 810 奥行(mm) 1100 機能 (フライス盤)主軸/テーブル間最大距離(mm):450、主軸穴テーパー:MT3、ヘッド上下移動量(mm):300、主軸移動量(mm):125、主軸中心よりコラム面距離(mm):170、テーブル前後移動量(mm):170、テーブル左右移動量(mm):360、主軸回転数 60Hz:12速 160~2600min-1
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷

旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工 仕様 主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40 トラスコ品番 217-8413 セット内容 本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル 幅(mm) 1030 材質/仕上 金属 質量(kg) 135 高さ(mm) 860 出力(kW) 0.4 奥行(mm) 390 電源(V) 単相100
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 電源(V) 100V、 50/60Hz、250W セット内容 ・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×300×290 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm) 114 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 心押台(mm) クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm) 90 刃物台(mm) 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg) 37 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
仕様 アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容 LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) 寸法(mm) ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm) 引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V) 100(50/60Hz)/500W 定格消費電力(W) 630 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×560×575~730 最小表示(mm) 0.005 機能 ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位 自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2500 モーター出力(W) 500 口幅(mm) クイックバイス:100 把握径(Φmm) 1~13 スピンドル MT-3 自重(kg) 65 スピンドル間距離(mm) 270 ミーリングテーブル(mm) W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm) 左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
599,800 税込659,780
翌々日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

主軸上下にデジタルスケールが標準装備 照明(スイッチ付) 標準装備 主軸ヘッドは左右最大90°までの傾斜 高速低速切替はワンタッチで出来ます 正面のツマミ操作で簡単に主軸速度の変速が出来る 正逆スイッチ付
付属品 スパナ2本、ドリルチャックアーバーMT 3、六角レンチ、引きネジ、取扱説明書、モーター単相100V750W DCモーター 質量(kg) 105 目盛(mm) テーブル:0.05 テーブル寸法(mm) 500×180 モーター 0.75、DCモーター 機械主軸テーパ MT3 モーター電圧(V) 単相100 3/4HP 主軸回転数(min-1[r.p.m]) (H)100~1300、(L) 200~2600(無段変速) テーブルスロット 4 主軸外径(Φmm) 60 傾き角(°) 主軸ヘッド:90 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 570×750×(最大)940 振り(mm) (最大)320 移動量(mm) 長手方向:290、奥行:160 コラム面距離(mm) スピンドル中心より:160 上下移動量(mm) ヘッド: 270、スピンドル:50 溝(mm) テーブル:12
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容 LittleMilling9本体(No.60700)。ドリルチャック(本体装着済み)No.60710。チャックキー。エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030。クイックバイス(大)No.60725。引き型コレットチャックセットNo.60780。Tスロットナット。プロテクター 標準工具一式 油差し。標準工具(レンチ&スパナ)。コレットホルダーセット(No.60750)。エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)。エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)。エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容 精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm) 質量(kg) 65 電源(V) 100 消費電力(W) 630 フトコロ(mm) 170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2500 スピンドル MT-3 アズワン品番 64-2326-09 スピンドル間距離(mm) 270 ミーリングテーブル(mm) 460×120 T-スロットサイズ(mm) 12/M10 コラム傾斜(度) 左右0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラベル(mm) 左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 350 セット内容 LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 回転速度(min-1[r.p.m]) 高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 トラベル(mm) 左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185 コラム傾斜(度) ±45 ミーリングテーブル(mm) W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10 自重(kg) 50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×585(最大760) 把握径(Φmm) (ドリルチャック)1~13 口幅(mm) (クイックバイス)100 テーパー (引き型コレットチャック)MT-3 コレットチャック寸法(Φmm) 4/6/8/10/12/14/16 仕様 【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1セット
529,800 税込582,780
11日以内出荷

榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm) 200 スピンドル径 Φ16mm モーター AC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 520.2×260×191.2 付属品 三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター 質量(kg) 13
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)