汎用基板のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
893件の「汎用基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 容量 テスター」、「基板」、「プリント基板」などの商品も取り扱っております。

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様 ●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm) 0.9 ピッチ(mm) 2.54 仕上処理 金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm) 2.54 パターン シングルパターン 穴径(Φmm) 1 仕上 半田レベラ仕上 仕様 (銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm) 3.5 種類 片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
284 税込312
当日出荷


種類 片面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 0.1 基板寸法(縦×横)(mm) 50×105 穴径(Φmm) 0.9 仕上処理 金フラッシュ パターン SMT汎用パターン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類 その他 適合電線径 AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A) 最大3 静電容量 15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω) 1×109 材質(端子) 銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ) 10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 両面 ピッチ(mm) 0.65/1.27 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 基板寸法(縦×横)(mm) 10.16×12.7 穴径(Φmm) 0.9 ピン数(ピン) 8 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
449 税込494
当日出荷

KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

種類 片面 ピッチ(mm) 4 穴径(Φmm) 1 材質(基板) 紙フェノール 板厚(mm) 1.6 取付穴 Φ3ビス用長穴 仕上処理 フラックス
1枚
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様 【モータ出力:2ch出力電流】。1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ。正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付。PWM出力PCA9685により制御。3.3V、5Vの両電圧系に対応。3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)。5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater。PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能。PWM用電源5V。モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う 付属品 スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません) 出力 (PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C 電源 PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台 本体質量(g) 約39 保証期間 お買い上げから1年間 コネクタ 汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)。PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)。3.3V、5V両対応:I2C。3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ。5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ アナログ入力範囲 (6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V サンプリング速度 50ksps アナログ入力 (6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit デジタル入出力(ch) 6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途試作・評価 種類 片面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.2 基板寸法(縦×横)(mm) 70×98 仕様 S-DIP用1.778mmピッチ28・40・64ピン用 穴径(Φmm) 0.9 仕上処理 ハンダ パターン ドット ランド (外周)2.54mmピッチΦ0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約35 電源電圧(V) DC4-5 入力感度 約2V(min) 容量 (リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC 再生紙使用マーク 適合
1個
698 税込768
当日出荷