- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 汚水桝アジャスターのおすすめ人気ランキング
汚水桝アジャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「汚水桝アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚水桝 かさ上げ」、「嵩上げパイプ 150」、「雨水桝アジャスター」などの商品も取り扱っております。
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質
PVC
高さ(mm)
70
タイプ
VU
使用流体
排水
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
材質
ポリプロピレン
色
青
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質
PVC
形状
ソケット
使用流体
排水
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式
350型
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
31.5
質量(kg)
3.3
タイプ
丸枠セット
寸法(Φmm)
425
耐荷重(kN)
9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)
2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質
PP
形状
丸型
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20