沈殿瓶のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
120件の「沈殿瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純水 タンク」、「沈殿タンク」、「沈殿管」などの商品も取り扱っております。
サンプラテックPE沈殿瓶
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
材質(本体) ポリエチレン 材質(キャップ) ポリエチレン キャップ 広口 材質(中栓) ポリエチレン
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L) 20 材質 本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム 全高(mm) 436 外径(Φmm) 305 口内径(Φmm) 106 コック 20A コック外径(Φmm) 約17.5
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質 本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム コック 20A コック外径(Φmm) 約17.5
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
材質 本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm) 約17 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズル なし その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃) 80 コック あり 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料 耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番 818-3556 材質 PE(ポリエチレン) 幅(mm) 305 接続口径 ホース用プラグΦ10 質量(kg) 5.2 高さ(mm) 355 奥行(mm) 305 使用圧力(MPa) 1.4 最高使用圧力(MPa) 1.4 有効内容量(L) 18 処理後油分濃度(ppm) 5以下 適合コンプレッサー (スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体) PE 目盛 なし 材質(コック) PP 材質(パッキン) Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。 材質(本体) PE ねじの呼び寸法 10A 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 材質(取手) PP
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様 PPコック:25A取付、中栓付 口数 片口 ノズル なし コック あり ねじ山 1” 取手 あり
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
ナチュラル 材質(本体) ポリエチレン 口径(Φmm) 76 材質(コック) PP 材質(キャップ) ポリエチレン 材質(取手) PP 材質(中栓) ポリエチレン ねじ山 20A
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)