沸騰石のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
119件の「沸騰石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「沸騰」、「沸石」、「カーボランダム」などの商品も取り扱っております。
ふっとう石(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
等級化学用 CP化学式Al2O3濃度(%)98~99労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-34特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号1344-28-1別称ふっとう石
1本(500g)
2,998税込3,298
当日出荷

PTFE沸石(PTFEチップ) ChemWareランキング2位
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288材質PTFE(フッ素樹脂)TGK品番710-18-25-01アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
8,998税込9,898
当日出荷

アルミナボール CC印(ニッカトー)ランキング3位
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

沸騰石 旭製作所ランキング4位
旭製作所沸騰石
液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
L100備考20本入/1袋アズワン品番62-2105-67
1個
9,498税込10,448
17日以内出荷

沸石 climbing(クライミング)ランキング5位
climbing(クライミング)沸石
仕様外径(Φmm):2.5~3.0材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100アズワン品番6-256-11
1セット(50本)
17,980税込19,778
翌々日出荷

1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
23,980税込26,378
3日以内出荷



1個
38,980税込42,878
16日以内出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFE
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
1袋(500個)ほか
14,850税込16,335
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




1個
1,798税込1,978
当日出荷

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
4,998税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
399税込439
当日出荷

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690税込7,359
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide化学式Ca(OH)2化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
1本(500g)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)