油 落とし スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
242件の「油 落とし スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱油スプレー」、「汚れ落としスプレー」、「油汚れ落としスプレー」などの商品も取り扱っております。
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。 仕様 逆さ噴射可 成分 アルコール類・シクロヘキサン 使用温度範囲(℃) -20~40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。 オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。 スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所 換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり 商品タイプ 本体 成分 水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
318 税込350
当日出荷

2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分 イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様 逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃) -20~40 仕様 逆さ噴射可 成分 シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物由来の強力な洗浄成分で、頑固なオイル汚れも溶かしながら剥がして強力に洗浄します。ヒトパッチテスト済みで、手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。 ヒトパッチテスト済み
用途自転車やバイクなどのお手入れ、工具や機器、部品などに付着したオイル、グリース、焼焦げ油を除去する際に 仕様 植物由来成分使用、生分解性97.9% 使用方法 汚れに対して適量をスプレーする、頑固な汚れの場合は、1~10分程度放置して汚れに洗浄成分を浸透させる、ウェスで拭き取る(頑固な汚れの場合はブラッシング等を加えると効果的) タイプ スプレータイプ アズワン品番 64-3670-32
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。 強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。 キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL 使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所 換気扇まわり、コンロまわり 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル) アズワン品番 64-1133-19
1本(700mL)
889 税込978
当日出荷

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分 石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤不使用で環境にやさしい洗剤です。アルカリ性で油汚れに強く、手垢などの汚れもスッキリ簡単に落とします。
使用場所 キッチン 液性 弱アルカリ性 成分 セスキ炭酸ソーダ
1個(400mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし 成分 キシレン、石油系溶剤、噴射剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 超強力、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす! 重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。 泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル お風呂の皮脂・アカ汚れ テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に 液性 弱アルカリ性 シリーズ 激落ちくん
1個(360mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応 汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ 本体 液性 中性 仕様 正味量:150ml(約500回プッシュ) 成分 界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤(クエン酸塩)、溶剤、香料、染料 使用の目安 汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量
1個
799 税込879
当日出荷

換気扇、ガスコンロ、レンジ周り、魚焼きグリルの頑固な油汚れをシートで簡単に落とせるプロ仕様の強力洗剤シート。大掃除から毎日のお掃除の時間短縮にオススメです。液体洗剤が使いにくい場所にも使いやすいシートタイプ。
用途キッチンの頑固油のお掃除に。 使用場所 レンジまわり シートサイズ(mm) 200×300
1個(20枚)
639 税込703
当日出荷

ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
用途機械部品の脱脂洗浄に。 特性 逆さ噴射可 主な用途 油汚れ 成分 脂肪族系炭化水素 適合機器 機械部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 570mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)
979 税込1,077
当日出荷

速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品 ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様 逆さ噴射可 成分 イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別 油性、エアゾール タイプ 強力、速乾 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力で定評のある油汚れ用洗剤を改良シリーズ追加。固着した油汚れを徹底的に除去します。メーカー人気商品「換気扇レンジクリーナーストロングショット」に低臭除菌性能をプラスし、汎用性を高めました。
使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 アズワン品番 64-1133-20
1個(700mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。 プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。 速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。 缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 質量(g) 402 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」! 焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。 キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす 換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!
用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ 液性 アルカリ性 成分 エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) タイプ シリーズ 茂木和哉 寸法(cm) 9×5×20.5 香り 香料不使用 アズワン品番 64-1225-91
1本(320mL)
989 税込1,088
当日出荷