- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 油きりのおすすめ人気ランキング
油きりのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新197件の「油きり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 波板」、「油切り」、「油こし」などの商品も取り扱っております。
揚げ物のすくい取りに。から揚げの2度揚げに。
材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)140×40×300
1個
¥1,100税込¥1,210
当日出荷
一気にすくえて油切りが簡単です。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼全長(mm)305質量(g)102寸法(幅W×高さH)(mm)135×45
1個
¥639税込¥703
当日出荷
網目約14mmピッチ材質鉄(クロムメッキ)商品タイプアミ
リスサラダスピナー
野菜の水切りが手軽にできるサラダスピナーです。安心して使える滑り止め付き。全てのパーツが外せて洗えて衛生的に使用できます。
材質フタ部・水切りカゴ/PP、本体/PS、滑り止め/シリコーンゴム容量(L)2.3本体質量(g)404本体寸法(mm)奥行177耐熱温度(℃)スベリ止め:200、フタ・水切りカゴ:100、本体:70本体高さ(mm)167本体幅(mm)211
霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラックフィギュア天ぷらバット
材質鉄(フッ素樹脂加工)質量(g)423間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×50TKG品番9-0432-0301TKG品番(2017)6-0388-1301商品タイプバット
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン質量(g)940容量(L)6外径×高さH(Φmm×mm)265×220、(ザル)220×125耐熱温度(℃)AS樹脂=70、ポリプロピレン=110食器洗浄機×
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール網目約17mmピッチ商品タイプアミ
2つの硬さ、2つの角度でサッと汚れとり。しつこい汚れ、溝には鋭角、フライパンの角にフィットする鈍角。折り曲げれば熱いお皿もつかめます。
質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×6
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
ロッジロジック スキレット
一般に販売されている鉄製のフライパンと違って、厚みがあるのでバラエティに富んだ焼き料理が可能です。
使うほどに手入れが簡単になるので、家庭でも毎日使えます。餃子やハンバーグなどが簡単に美味しくできます。
IH対応
材質鋳鉄底面の厚さ(mm)5
仔犬印(本間製作所)18-8波型ホテルパン
油をきりますので、仕上げがベタつかず焦げ目もしかりつきます。
溝がついていますので、余分な油が流れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531×328×27TKG品番9-0118-0801TKG品番(2017)6-0116-0801
1個
¥6,498税込¥7,148
3日以内出荷
和平フレイズセクターツー 天ぷらバット(アミ付)
揚げ物をカラッと仕上げる便利な油切り
バットはふっ素樹脂加工でお手入れカンタン。
油きりに便利なアミ付。
材質本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄、表面加工:クロムメッキ
ロッジロッジ ミニスキレット
可愛いらしいスキレットです。
全長(mm)153質量(g)326サイズ(inch)3.5内径×深さ(mm)86×22TKG品番9-0069-0601TKG品番(2017)6-0069-1401
1個
¥2,298税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥8,398税込¥9,238
3日以内出荷
コスモキカイ卓上ミニ旋盤
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアーねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)20速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類センター距離(mm)300(正味250)機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)100口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定ベット上振り(mm)180振り(mm)縦送り上:110移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800税込¥439,780
10日以内出荷
◎H-Lの指示線タイプです。◎オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定。◎ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます。◎この反射板は同時に文字板にもなっていますので、白地に朱色の文字がくつきりと浮き出て見えるエレガントなデザインは、取り付けられたマシンを引き立たせることでしょう。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.2MPa・協和のオイルゲージは各型式で、それぞれ優れた特徴を持っていますが、丸型オイルゲージには次の共通の特徴があります。・従来、機械のオイルタンク内部に油が無くなっても、(A-1)図でわかるように、一部に油が残り、オイルタンク内に油が入っているような錯覚を起こしやすい状態にあります。・この丸型の一つの欠点である、オイルゲージの底部に油が残る現象は、どうしても逃れられない事実です。・そのため、油が切れて事故を起こす原因にもなりました。・このような欠点を無くすべく、設計したのが(A-2)図に示す油の誘導部Kです。・これにより、残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します。
形状丸形公差A:±0.2、B:±0.2シリーズKDM寸法A(mm)30.5寸法F(mm)8寸法D(mm)32.5寸法E(mm)12.6寸法B(mm)30寸法C(mm)20.5
1個
¥599税込¥659
当日出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥199,800税込¥219,780
当日出荷
旭エンジニアリング粉体入りパテ Aluminum Fix
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途アルミ補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工


















![HG ST油切りポット 小 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)