- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 油トラップのおすすめ人気ランキング
油トラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新180件の「油トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油キャッチシート」、「グリストラップ」、「オイルミストトラップ」などの商品も取り扱っております。
奥行(mm)
375
間口(mm)
550
高さ(mm)
382
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
ストレーナーや三角コーナーの底に敷くだけで食べ物や食器に残った油、水切りネットでは取りきれない細かいゴミもキャッチ!
シート1枚で約40gの油を吸収。
水を通して、油はしっかり吸収します。
排水トラップや排水管がヌメリにくく、お手入れが楽に。
材質
レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン
寸法(cm)
(約)11×0.5×12.5(耳部分含む)
使用期間
目安/1枚あたり1~3日
1個(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
質量(kg)
1.0
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
質量(kg)
1
材質
SPC
適合機種
USW-50N
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。
残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。
ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。
縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。
網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質
ポリエステル
関連資料
【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×91
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品
本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)
単相 AC100
トラスコ品番
453-1949
質量(kg)
10.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
フィルタエレメントのみ交換可能です。
低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。
オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに
材質
本体:SS製、フィルタ:グラスウール
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。
排気音減少の効果にも優れています。
インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集
仕様
密閉型
トラスコ品番
818-9249
適合機種
USW-100N
接続口径
R1/2
質量(kg)
1
材質(ケース)
SPC
流量(L/min)
100
寸法(外径×高さ)(mm)
70×151
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。
ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。
横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。
縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。
取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質
ポリエステル
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。