油圧 エルボ 45°のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「油圧 エルボ 45°」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 エルボ」、「電気配線 はんだ」、「油圧ホース ニップル」などの商品も取り扱っております。
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 45°エルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) ニッケルめっき付黄銅 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21.0 常用使用圧力(MPa) 14.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)