- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 油圧 コントロールバルブのおすすめ人気ランキング
油圧 コントロールバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「油圧 コントロールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧レバー」、「油圧 バルブ 手動」、「油圧バルブ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
40
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
方向制御弁
仕様
Dシリーズ手動操作弁
最高使用圧力(MPa)
14
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
方向
4方向弁
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
寸法L(Φmm)
9.5
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
7[70]
バルブ種類
方向制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
4.8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(定格)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
1
バルブ種類
方向制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
圧力制御弁
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)
-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
一般鉱物性作動油
バルブ種類
流量制御弁
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
その他バルブ
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
方向制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
圧力制御弁
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別
Tポート
材質(本体)
炭素鋼
ねじの種類
Rc
表面処理
フェルマイト施工
接続方式
ねじ接続形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)
-15~80
材質(Oリング)
NBR
材質(ボールシール)
ジュラコン(R)
バルブ種類
方向制御弁
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2
バルブ種類
圧力制御弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び
25A
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.7
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(定格)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
7
バルブ種類
方向制御弁
制御方式
メータアウト
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)
3.3
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
方向制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
温度補償フローコントロールバルブ
付属品
六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)
3.7
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1[1.0]
逆流量(L/min)
50
バルブ種類
流量制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
流量制御弁
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式
側面
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置エキゾースト
最高使用圧力(MPa)
21
No.
(デザインNo.)21
バルブ種類
圧力制御弁