- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 油圧 減圧弁のおすすめ人気ランキング
油圧 減圧弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新198件の「油圧 減圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 レギュレーター」、「油圧 リリーフ弁」、「コントロール弁」などの商品も取り扱っております。
仕様
Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁無
特性
一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類
圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
70
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
63
寸法M(mm)
36
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングバルブ
質量(kg)
3.3
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
圧力制御弁
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.3~7[3~70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番
364-9644
質量(kg)
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御
最高使用圧力(MPa)
25
最大流量(L/min)
40
質量(kg)
1.25
フィルトレーション
作動油/推奨18・16・13 ISO4406
接続方式
ガスケット取付形
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
圧力制御弁
常時一定の圧力を保ちます。
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
圧力制御弁
バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)
21
バルブ種類
圧力制御弁
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。
質量(kg)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
圧力制御弁
ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
20~50
流量(L/min)
(最大)9
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
0.2
バルブ種類
圧力制御弁
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
仕様
Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁付
特性
一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類
圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
45.1
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
70
寸法J(mm)
60
寸法K(mm)
88
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングバルブ
付属品
M10×75L 4本
質量(kg)
3.9
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
規格
JIS2
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁無
バルブ種類
圧力制御弁
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様
Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)
2.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
70
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
54
寸法L(mm)
63
寸法M(mm)
36
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングアンドチェックバルブ
質量(kg)
3.6
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
仕様
Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁無
特性
一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類
圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
118.5
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
45.1
寸法E(mm)
52.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
89
寸法J(mm)
60
寸法K(mm)
88
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
レデューシングアンドチェックバルブ
付属品
M10×75L 4本
質量(kg)
4.2
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁
減圧弁JGB※-G03用
仕様
サブプレート
質量(kg)
1.6
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷