油圧シリンダージャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
188件の「油圧シリンダージャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型油圧シリンダ」、「ポンプ式ジャッキ」、「油圧ジャッキ30t」などの商品も取り扱っております。
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様 ミリねじ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 仕様 カップリング(雌):HCF付 材質 本体:スチール 接続口径(Rc) (カップリング)3/8
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa) 70
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様 ISO9001認証取得工場製 付属品 メスカプラー(CR-400) 材質 スチール 最高使用圧力(MPa) 70 配管口径 3/8-18NPT
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別 手動油圧ポンプ 接続口径(Rc) 3/8 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 72 最高使用圧力(低圧) (MPa) 3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm NTP3/8 付属カップラ B-6JG ロッド飛出長さt(mm) 1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプ P392AL-APJ
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 ボス長F(mm) 19 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンホール径H(Φmm) 19 ピストンホール長I(mm) 35 ヘッドカバー長J(mm) 15 ヘッドカバー外径K(Φmm) 36 カプラー突出長L(mm) 約67 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置G(mm) 25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
仕様 インチねじ、単動シリンダ
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用 仕様 スプリング戻し型 付属品 VCカプラ トラスコ品番 819-9883 材質 質量(kg) 0.7 ねじ インチねじ 受圧面積(cm2) 6.42 ヘッド径(Φmm) 25 最低高さ(mm) 46 必要油量(mL) 10
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 14.52 最大出力(kN) 100 外径B(Φmm) 58 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンねじ長E(mm) 32 カラーねじ径F M58×P2 カラーねじ長G(mm) 25 ベースねじ径H M28×P2 ベースねじ深さI(mm) 31 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー突出長K(mm) 約42 ピストン突出長M(mm) 38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm) 127 ストローク(mm) 300 最高使用圧力(MPa) 70 トラスコ品番 848-1002 シリンダ内径(Φmm) 95.5 質量(kg) 46 最小全長(mm) 589 受圧面積(cm2) 押側:71.63。引側:40.04 最大出力(kN) 押側:500。引側:279 必要油量(cm3) 2149
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます 仕様 ISO9001認証取得工場製 セット内容 シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース 材質 シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ) ポンプ 【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm) 1800
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様 インチねじ トラスコ品番 773-2309 質量(kg) 0.7 外径(Φmm) 58 受圧面積(cm2) 6.42 ヘッド径(Φmm) 25 最低高さ(mm) 46 必要油量(mL) 10
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適 仕様 ISO9001認証取得工場製 セット内容 シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース ポンプ 【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm) 1800
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm) 128 最高使用圧力(MPa) 70 シリンダ内径(Φmm) 95.5 受圧面積(cm2) 押側:71.63。引側:40.04 最大出力(kN) 押側:500。引側:279
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)