- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 油圧ジャッキ30tのおすすめ人気ランキング
油圧ジャッキ30tのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「油圧ジャッキ30t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50t油圧ジャッキ」、「10t 油圧ジャッキ」、「油圧 ジャッキ20t」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA993BC-30
ベース
斜形ベース
最低高さH(mm)
240
最大揚高(mm)
482
1個
¥56,300
税込¥61,930
翌日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品
ハンドル
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm
NTP3/8
付属カップラ
B-6JG
ロッド飛出長さt(mm)
1
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別
油圧ジャッキ
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
1個
¥106,000
税込¥116,600
翌日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様
スプリング戻りタイプ、単動式
単動スプリング戻り型シリンダです。
センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。
RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。
RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。
RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)
70
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm
NPT3/8
付属カップラ
B-6JG
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。
付属品
レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
材質
本体:スチール
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別
油圧ジャッキ
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別
油圧ジャッキ
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。
戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております
揚力(kN)
300
受圧面積(cm2)
47.71
センターホール径(Φmm)
33
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品
ハンドル
1個
¥148,300
税込¥163,130
翌日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別
油圧ジャッキ
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
60.5
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
28.74
最大出力(kN)
200
ボス長F(mm)
19
外径B(Φmm)
82
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンホール径H(Φmm)
19
ピストンホール長I(mm)
35
ヘッドカバー長J(mm)
15
ヘッドカバー外径K(Φmm)
36
カプラー突出長L(mm)
約67
カラーねじ径F
M82×P2
カラーねじ長G(mm)
50
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー位置G(mm)
25
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキ
S・G・Aタイプ
吐出口径Rc
3/8