- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 油圧ハンドポンプのおすすめ人気ランキング
油圧ハンドポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「油圧ハンドポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダー手動」、「手動 油圧 ポンプ」、「油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキ
S・G・Aタイプ
吐出口径Rc
3/8
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
最高使用圧力(MPa)
(高圧/低圧)72/2
吐出口径
Rc3/8
特性
アルミニウムを使用した軽量タイプ。
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別
手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)
3/8
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
72
最高使用圧力(低圧) (MPa)
3
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質
スチール
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)
スチール
種類
その他ポンプ
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番
372-1469
適合機種
LP104AP、LP104BP
質量(kg)
2.6
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番
470-9837
セット内容
ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
20
能力(kN)
(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
種別
手動油圧ポンプ
質量(kg)
56
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
有効油圧
8000cm^3
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。
ストローク(mm)
36
質量(kg)
本体約5・ハンドル(2本)約3
押圧力(Kg)
常用圧力で約30
1回の吐出量(mL)
44
プランジャー径(Φmm)
40
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]
6.8(70kgf/cm2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)
4
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
吐出口径
3/8
適合シリンダ
単動式
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品
操作弁:SMVT-43
トラスコ品番
467-6939
種別
手動油圧ポンプ
概略質量(kg)
15.5
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
タンク油量(mL)
2100
吐出量(mL/ストローク)
高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc
3/8
レバー荷重(kg)
47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷