油圧ホース 規格のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
648件の「油圧ホース 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ホース 3/8」、「JIS規格」、「油圧高圧用ホース」などの商品も取り扱っております。
用途一般油圧配管用 ねじT G3/4 ホース内径(Φmm) 19.0 ホース外径(Φmm) 28.8 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 寸法L(mm) 83 最高使用圧力(MPa) 21.0 最小曲げ半径(mm) 240 寸法C(mm) 7.5 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称 19 金具 両端金具04 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.3 補強層 2W 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/1110 寸法HEX(mm) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 15.5
1本
6,122 税込6,734
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 19.0 金具 両端金具05 ホース外径(Φmm) 28.8 ねじT G3/4 最高使用圧力(MPa) 21.0 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 240 呼称 19 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.3 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/1110 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 15.5
1本
6,642 税込7,306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース外径(Φmm) 29.7 最小曲げ半径(mm) 170 補強層 2W 質量(g/m) ホース/960
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端金具05 ホース外径(Φmm) 17.5 ねじT G3/8 最高使用圧力(MPa) 14.0 最高衝撃圧力(MPa) 20.5 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 115 呼称 9 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 68.6 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/400 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 7.0
1本
2,131 税込2,344
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具05 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 21.0 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 100 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 103 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
1,813 税込1,994
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 18.0 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/470 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.2 最小曲げ半径(mm) 110 補強層 2W 質量(g/m) ホース/650
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/4 ホース内径(Φmm) 19.0 ホース外径(Φmm) 29.7 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 170 寸法E(mm) 38 寸法X(mm) 36 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 30 内径(inch) 3/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/960 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 83
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 21.0 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 100 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 103 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
2,062 税込2,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具05 ホース外径(Φmm) 22.2 ねじT G1/2 最高使用圧力(MPa) 21.0 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 160 呼称 12 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 103 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/760 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 10.0
1本
3,757 税込4,133
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 一般作動油 流体温度(℃) -40~80 最小破壊圧力(MPa) 5.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 19.0 金具 両端金具05 ホース外径(Φmm) 29.4 ねじT G3/4 最高使用圧力(MPa) 14.0 最高衝撃圧力(MPa) 20.5 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 210 呼称 19 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 68.6 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/1065 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 15.5
1本
5,587 税込6,146
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

内径(mm) 19 金具 両端金具1004 外径(mm) 27 ねじ径 G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+100 構造 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 1Y/B
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじT G1/2 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.2 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 寸法L(mm) 70 最高使用圧力(MPa) 21.0 最小曲げ半径(mm) 160 寸法C(mm) 6.0 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称 12 金具 両端金具04 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 103 補強層 2W 最高衝撃圧力(MPa) 30.9 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/760 寸法HEX(mm) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 10.0
1本
3,757 税込4,133
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 17.5 ねじT G3/8 最高使用圧力(MPa) 14.0 最高衝撃圧力(MPa) 20.5 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 115 呼称 9 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 68.6 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/400 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 7.0
1本
2,402 税込2,642
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 13.3 ねじT G1/4 最高使用圧力(MPa) 7.0 最高衝撃圧力(MPa) 10.3 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 80 呼称 6 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 34.5 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/260 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 4.0
1本
1,545 税込1,700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)