油圧ポンプ 単動のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
151件の「油圧ポンプ 単動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧計」、「小型 油圧 ポンプ」、「10MPa 圧力計」などの商品も取り扱っております。
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品 標準ホース(2m) 質量(kg) 16.4 タイプ 電磁弁タイプ 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 3 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2) 68(700) 吐出量(L/min) 低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35 モーター出力(W) 450 モーター電圧(V) AC100 寸法(縦×横×高さ)(mm) 212×212×342
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg) 11 使用圧力(MPa) 1.5~70 最大電流(A) 6.5 定格出力(kW) 0.25 モーター電圧(V) (50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L) 3 種類 その他ポンプ 電流(A) 9.5(最大時) 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa) (高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min) (高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別 E種全閉 油タンク有効油量(L) 2 電動機出力(kW) 0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 電圧(V) AC100(単相) 最高使用圧力(MPa) 高圧:70、低圧:7 モーター 整流子 定格出力(kW) 0.45 最大電流(A) 9.5 バルブ形式 手動/ニードル弁 吐出量(L/min) 高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg) 16.1 絶縁種別 E種/開放型 操作 手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ 単動シリンダー用 油タンク油量(L) 全:3、有効:2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様 超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品 カプラー トラスコ品番 721-6343 材質 アルミ、スチール 質量(kg) 7.5 電源(V) AC100 吐出量(L/min) 高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L) 0.8 圧力(MPa) 70
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様 超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品 カプラー トラスコ品番 721-6351 材質 アルミ、スチール 質量(kg) 8.7 電源(V) AC100 吐出量(L/min) 高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L) 1.6 圧力(MPa) 70
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 油タンク油量(L) 全:1、有効:0.8 電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 高圧:72、低圧:3 モーター 整流子 容量(W) 350 電流(A) 7.5 吐出量(L/min) 高圧:0.3、低圧:2.5 質量(kg) 10.5
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 高圧:70/低圧:1.5 種類 その他ポンプ 使用流体 一般作動油 使用作動油 ISO VG32 吐出口径 Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品 2mホース(取付カプラ径:3/8) トラスコ品番 405-2391 寸法(mm) 244×160×350 質量(kg) 14 材質(本体) 樹脂 設定圧力(MPa) (高圧)68.5、(低圧)2 JIS規格 JIS9711適合 タンク油量(L) 2 適合工具 圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番 455-0064 質量(kg) 8.2 設定圧力(MPa) (内部リリーフ)70 入口圧力(MPa) (エア)0.2~0.7 適合シリンダ 単動 運転音(dB)(A) 76
1台
89,980 税込98,978
当日出荷


高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa) 70/7 材質 タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L) 2.0 最大電流(A) 9.5 モーター電圧(V) 単相100 定格出力(kW) 0.45 吐出量(L/min) 0.35/2.5
1個
339,000 税込372,900
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。 トラスコ品番 161-5568 電圧(V) 単相100
1台
249,800 税込274,780
当日出荷


AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様 ISO9001認証取得工場製 材質 タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック 出力(kW) 0.35 吐出量(L/min) 高圧:2、低圧:0.2 吐出圧力(MPa) 高圧:70、低圧:1
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)