- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ
- 油圧モーターのおすすめ人気ランキング
油圧モーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新287件の「油圧モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型油圧モータ」、「定容量形ベーンポンプ」、「内接歯車ポンプ」などの商品も取り扱っております。
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)
21
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
使用流体
石油系作動油
従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
シャフト形状
Φ25シャフト 幅7キー
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1/2
質量(kg)
4.7
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1800
最高回転速度(min-1)
1800
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)
30
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
回転数(min-1[r.p.m])
400~2000
使用流体
一般鉱物性作動油
回転方向
右回転(軸端より見て)
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)
30
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
使用流体
一般鉱物性作動油
回転方向
左回転(軸端より見て)
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体
石油系作動油
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。
シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
G1/2
仕様
サイドポートタイプ
質量(kg)
7.7
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
500~2000
吐出量(L/min)
8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)
最大8
可変制御機構
圧力補償形(マニュアル方式)
回転数(min-1[r.p.m])
1800
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送
仕様
室内仕様。モータトロコイドポンプ用
最大吐出圧力(MPa)
0.5
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)
21
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1800
NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。軽量(メーカー従来比50%)で耐久性にも優れている。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。
質量(kg)
モータ3.6
サイズ
44
フランジ
2ボルトフランジ
定格圧力(MPa)
10.5
寸法L1(mm)
132.6
最大流量(L/min)
30
最大出力トルク(N・m)
75.3
定格回転数(min-1[r.p.m])
548
最高圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
30
幅L(mm)
ロータ21.1
理論押しのけ容積(cm3/rev)
44.5
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
7
ポート径
Rc3/8
定格出力トルク(N・m)
56.5
1台
¥71,980
税込¥79,178
60日以内出荷
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径
G1
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
石油系作動油
最高使用圧力(MPa)
30
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様
使用温度範囲(℃)
-5~80
軸の形状
平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)
0.5
回転方向
駆動軸から見て左回転
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)
-20~40
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送
仕様
単体プーリなし、安全弁なし
接続ねじ
管用テーパーネジ
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
40
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
方向制御弁
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ
管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)
0.2(2kgf/cm2)
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)
30
種類
ギヤポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
25
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
使用流体
一般鉱物性作動油
回転方向
右回転(軸端より見て)