- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 油圧圧着ヘッドのおすすめ人気ランキング
油圧圧着ヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新112件の「油圧圧着ヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型 圧着工具」、「イズミ 圧着 工具」、「油圧ヘッド」などの商品も取り扱っております。
早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
圧着範囲(mm2)
60~325
出力(kN)
226
全長(mm)
210
質量(kg)
7.5
JIS規格
新JIS C9711適合
トラスコ品番
806-4158
1丁
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式
圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能
250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ
(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
出力(kN)
125
圧着範囲(mm2)
14~250
全長(mm)
210
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)70
質量(kg)
2
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
トラスコ品番
806-4162
材質
鋼材
全長(mm)
380
質量(kg)
17.5
出力(t)
30
圧着範囲(mm2)
T122~T700
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質
スチール
付属品
CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ISO9001認証取得工場製
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格
JIS C9711
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様
圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32
付属品
T形ダイスT154~T365
トラスコ品番
395-2037
質量(kg)
4.5
出力(kN)
118
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
幅(mm)
174
全長(mm)
610(ラム含む)
質量(kg)
13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)68(700)
切断能力
(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)
98
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様
新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番
305-5825
全長(mm)
325
質量(kg)
2
圧着範囲(mm2)
14~60
出力(kN)
42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品
圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×330
圧着範囲(mm2)
014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
関連資料
(2.8MB)
公称出力(W)
127
1充電当たりの作業量
14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
コンパクトボディで快適作業を実現しました。
圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。
ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。
お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。
(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
18/36(自動切替)
バッテリー容量(Ah)
18V:5、36V:2.5(自動切替)
付属品
圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース
適合
リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)
圧着範囲(mm2)
銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250
出力(kN)
122
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合
裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番
375-0523
全長(mm)
512
質量(kg)
3.7
圧着範囲(mm2)
14~150
JIS規格
新JIS C9711規格品
出力(kN)
90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷