- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 油圧式圧着工具のおすすめ人気ランキング
油圧式圧着工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「油圧式圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動油圧圧着工具」、「手動油圧式工具」、「電動 圧着機」などの商品も取り扱っております。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格
JIS C9711
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様
新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番
305-5825
全長(mm)
325
質量(kg)
2
圧着範囲(mm2)
14~60
出力(kN)
42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。
小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品
スチールケース
ダイスサイズ
(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
出力(kN)
98
圧着範囲(mm2)
14~150
全長(mm)
430
質量(kg)
3.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合
裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番
375-0523
全長(mm)
512
質量(kg)
3.7
圧着範囲(mm2)
14~150
JIS規格
新JIS C9711規格品
出力(kN)
90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品
圧着ダイスセット、ケース
質量(kg)
4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色
黒
圧着回数
【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2)
圧着範囲(mm2)
14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)
125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
293×234×69
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品
圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×330
圧着範囲(mm2)
014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
関連資料
(2.8MB)
公称出力(W)
127
1充電当たりの作業量
14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)
340
仕様
裸端子・PBスリーブ用
質量(g)
680
使用範囲(mm2)
8、14、22、38
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。
早送り装置付なので作業が早い。
耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品
スチールケース
最大出力(kN)
78
全長(mm)
490
質量(kg)
3.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
付属品
電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)
トラスコ品番
115-0628
幅(mm)
93
質量(kg)
2
高さ(mm)
253
奥行(mm)
64
出力(kN)
15
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)
4.3(電池パック、ダイス含む)
質量(g)
960
消費電力(W)
198
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×75×240
圧着範囲(mm2)
14~250
電源(AC V)
100(50/60Hz)
モーター電圧(V)
DC14.4
油量(mL)
100
充電時間(分)
40(実用)
公称出力(kN)
125
適合純正電池型番
EB-0600/EB-0500
電池パック
種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷