- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 油圧式圧縮工具のおすすめ人気ランキング
油圧式圧縮工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新156件の「油圧式圧縮工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着アタッチメント」、「圧縮工具」、「油圧式圧着工具」などの商品も取り扱っております。
付属品
チールケース付
全長(mm)
610
質量(kg)
5.7
適合範囲
T形:T11~T365、6角:C12~C32
公称出力(kN)
118(12tf)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他
ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番
455-8855
適合機種
イズミ油圧工具
種別
T型コネクタ
質量(kg)
0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。
小型軽量のため、片手で操作ができます。
スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。
ヘッドは360度回転自在です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション
トラスコ品番
166-3924
セット内容
電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー
幅(mm)
330
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
230
奥行(mm)
65
圧着範囲(mm2)
14~190
出力(kN)
78
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品
2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番
405-2391
寸法(mm)
244×160×350
質量(kg)
14
材質(本体)
樹脂
設定圧力(MPa)
(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格
JIS9711適合
タンク油量(L)
2
適合工具
圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
トラスコ品番
806-4162
材質
鋼材
全長(mm)
380
質量(kg)
17.5
出力(t)
30
圧着範囲(mm2)
T122~T700
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様
圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32
付属品
T形ダイスT154~T365
トラスコ品番
395-2037
質量(kg)
4.5
出力(kN)
118
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格
JIS C9711
確実な圧縮
ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体
EV-150,EV-150DX,S-150E
適合電線(mm2)
8~14、22~38、45~70、75~100
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様
C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番
455-8791
質量(kg)
0.15
タイプ
六角圧縮用アダプター
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合
CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット
質量(kg)
ダイス:0.10~ 0.14
圧縮能力(mm2) Tダイス
8~100
1組
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合
裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番
375-0523
全長(mm)
512
質量(kg)
3.7
圧着範囲(mm2)
14~150
JIS規格
新JIS C9711規格品
出力(kN)
90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様
新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番
305-5825
全長(mm)
325
質量(kg)
2
圧着範囲(mm2)
14~60
出力(kN)
42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類
T形コネクタ
仕様
六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700
トラスコ品番
852-0368
全長(mm)
396
質量(kg)
30.0
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷