油差し 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
229件の「油差し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油差し金属」、「金属オイラー」、「工具油さし」などの商品も取り扱っております。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 180 材質 ポリエチレン、真鍮 高さ(mm) 156 質量(g) 36 タイプ スーパー型 ノズル長(mm) 90 底径(Φmm) 58 ノズル形状 ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体) LDPE 材質(キャップ) PP ノズル長(mm) 107 危険物の類別 非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,650 税込4,015
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 35 トラスコ品番 293-9142 材質 ポリエチレン ブルー 高さ(mm) 98 質量(g) 7 タイプ ミシン型 ノズル長(mm) 52 先端穴径(mm) 0.5 底径(Φmm) 37 危険物の類別 非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

1個
4,200 税込4,620
当日出荷

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL) 200 高さ(mm) 153 質量(g) 50 ノズル長(mm) 86 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷


やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質 ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別 非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 150 エスコ品番 EA990B-7 材質 ボトル:プラスチック ノズル長(mm) 152 ノズル フレキシブル 危険物の類別 非危険物
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。
容量(mL) 350 付属品 ノズル、フレキシブルノズル エスコ品番 EA990A-3 材質 本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC 質量(g) 260 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 85×110 ノズル長(mm) 135、【フレキシブルノズル】210 危険物の類別 非危険物 ノズル径(Φmm) 【フレキシブルノズル】7
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL) 400 仕様 斜め型 材質 本体:ポリエチレン 寸法(mm) H220×W160×D77 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g) 58 ノズル長(mm) 120 メモリー あり 危険物の類別 非危険物
1個
599 税込659
当日出荷


樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に 材質 ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340) タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 100 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容 本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上 ポリエチレン(PE) ノズル長(mm) 230 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)