- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- 泡スプレー容器のおすすめ人気ランキング
泡スプレー容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新131件の「泡スプレー容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーブンクリーナー」、「カビキラー ボトル」、「スプレーボトル 耐アルカリ」などの商品も取り扱っております。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色
レッド
目盛間隔
50mL
吐出量(mL)
1.1
危険物の類別
非危険物
泡で出てくる詰め替え用のスプレーボトル容器です。
用途泡スプレー詰替え用容器
容量(mL)
400
商品タイプ
容器のみ
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
エスコ品番
EA115MA-42
タイプ
泡状
タンク寸法(mm)
70×98×210
危険物の類別
非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様
商品タイプ
つめかえスプレー容器
吐出量(mL/回)
1
繰り返し・詰め替え
対応
1箱(600mL×12本)
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様
●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g
アズワン品番
65-2108-76
危険物の類別
非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体
水
ジアクリーナー泡タイプ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
使用場所
厨房
仕様
泡タイプジアクリーナー泡タイプ用
種別
空ボトル
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器のみ・業務用
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)
500
材質/仕上
主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)
240
質量(g)
78
奥行(mm)
115
1目盛(mL)
50
サイズ(mm)
240×115×80
危険物の類別
非危険物
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
色
レッド
トラスコ品番
754-2607
適合機種
TSG-500F-R
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
40
吐出量(mL)
1.1
危険物の類別
非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。
用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。
商品タイプ
スプレー容器
トラスコ品番
431-5979
容量(mL)
400
質量(g)
100
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
エスコ品番
EA115MA-41
タイプ
霧状
タンク寸法(mm)
70×98×210
危険物の類別
非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
商品タイプ
専用スプレー容器
仕様
容量500mL用
材質
PE
TKG品番
9-1322-0303
TKG品番(2017)
6-1182-0303
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)
800
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)
質量(g)
105
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93.6×272
目盛間隔
50mL
吐出量(mL)
1.1
危険物の類別
非危険物
油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ
空ボトル
容量(mL)
500
仕様
泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用
材質
ボトル:PE、スプレー:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別
非危険物
泡タイプ(中性・弱アルカリ性)の住居用詰替え空ボトル。400mlまで詰替えれます。
液性
中性・弱アルカリ性
アズワン品番
64-1136-28
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷