- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 泡消し剤のおすすめ人気ランキング
泡消し剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「泡消し剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡剤」、「消泡 装置」、「食品乳化剤」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途
消泡
適合範囲
一般工業用
主成分
シリコーン
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観
乳白色エマルジョン
種別
エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオン
ノニオン
沸点(℃)
100
希釈剤
水
成分
ポリアルキルシロキサン。シリカ:1%未満。乳化剤。防腐剤。水
臭気
微臭あり
危険物の類別
非危険物
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途
消泡
吊すだけの水処理用固型消泡剤
アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。
強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。
優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。
経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。
使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水
成分
シリコン
使用方法
1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。
商品タイプ
本体
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状
液体
アズワン品番
64-8884-51
商品タイプ
本体
1個(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる。
薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない。
クリカーの使用による薬害事例はありません。
用途散布液調整時及び散布器具、容器等の洗浄時の消泡又は泡立ち防止
成分
シリコーン・・・21.3%。有機溶剤、噴射剤等・・・78.7%
有効期限(年)
5
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状
液体
希釈倍率
50倍
標準使用量
400m2
アズワン品番
64-8884-22
商品タイプ
業務用
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
機械の作業効率を上げる消泡剤。
カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。
汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率
回収タンクに100~200cc
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向
正・逆 制限なし
対応溶液
クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。
水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。
設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。
使用目安として、常温の水で14~21日です。
(槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など
色
白色~淡黄色(固体)
タイプ
常温用
種類
浸漬型
使用温度(℃)
0~40
有効成分
100%
外観
白色~淡黄色個体
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
消泡剤
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。
原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
液性
中性
1箱(500g×12本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水 他
pH
7.4(原液/20℃)
外観
白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)
300(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.98(原液)
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。
水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。
高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。
水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率
5~10
有効成分
100
希釈剤
水・アルコール
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。
pH値
5.5~7.5(原液)
比重
0.99~1.03
標準使用量
泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
用途消泡剤です。
使用方法
水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
1箱(100g×10本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。
種別
エマルジョン型シリコーン離型剤
イオン
ノニオン
外観
乳白色
希釈剤
水