- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 波板スクリューのおすすめ人気ランキング
波板スクリューのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「波板スクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波板用ビス」、「ポリカ波板ビス」、「木下地用波板ビス」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
六角対辺(mm)
8
適合板厚(mm)
1.6~3.2
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ポリカーボネイト
材質/処理
鉄/ラスパート
適応下地
鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)
5
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ねじの呼び
M5
エスコ品番
EA952CD-1
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
ねじの呼び
M5
エスコ品番
EA952CD-11
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘
材質
SUS304
波板を木下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)
4.8×35
材質
座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)
EPDM
全長(mm)
35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)
5
用途鉄板小波32山用
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ラスパート
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
生地
1箱(250個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ねじの呼び
M5
エスコ品番
EA952CD-2
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
鉄板小波用/鉄鋼下地用
仕様
ラスパートシルバー
色
クリアー
材質(ねじ部)
鉄
材質(座金)
ポリカ
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
25.0
仕上
スーパーパシペート
ねじ径d
4.8
ねじ長さS(mm)
13.0
アズワン品番
65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.5
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
11.0
対辺B(mm)
8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)
1820×655×10
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
11.5
材質
ポリカーボネート
関連資料
波板の取り付け方(0.79MB)
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)
(釘)38
外径(mm)
(亀座)16
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
200
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)
655
高さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
板厚(mm)
0.5