- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 波板ビス ガルバリウムのおすすめ人気ランキング
波板ビス ガルバリウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「波板ビス ガルバリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガルバ 波板 ビス」、「鉄下地用波板ビス」、「ガルバリウム波板釘」などの商品も取り扱っております。
波板を鉄下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)
5×25
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
材質
座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)
EPDM
全長(mm)
35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)
5
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
25.0
仕上
スーパーパシペート
ねじ径d
4.8
ねじ長さS(mm)
13.0
アズワン品番
65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.5
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
11.0
対辺B(mm)
8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
座高h(mm)
3.5
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。
胴部
スクリュー
トラスコ品番
821-8295
寸法(mm)
#13×50
質量(kg)
28.8
材質/処理
鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
ねじの呼び
M5
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
1パック(3個)
特価
¥439
税込¥483
当日出荷
ねじの呼び
M5
エスコ品番
EA952CD-11
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
六角対辺(mm)
8
適合板厚(mm)
1.6~3.2
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ポリカーボネイト
材質/処理
鉄/ラスパート
適応下地
鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)
5
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)
4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
適合板厚(mm)
0.6~0.8(上記の2枚重ね)
ねじの呼び
M7
サイズ(d×L1)(mm)
7×35
ワッシャー外径(mm)
座金:30
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじ長さS(mm)
13.0
仕上
ラスパートシルバー
全長L(mm)
25.0
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじ径d
4.8
アズワン品番
65-2102-90
ねじサイズ
5×25
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.5
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
11.0
対辺B(mm)
8.0
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
波板を木下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)
4.8×35
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
長さ(mm)
27
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
生地
1箱(250個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷