- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 波板専用ビスステンキャップ鉄板小波のおすすめ人気ランキング
波板専用ビスステンキャップ鉄板小波のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「波板専用ビスステンキャップ鉄板小波」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波板留め具」、「タキロン 留め具」、「傘釘 ビス」などの商品も取り扱っております。
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
25.0
仕上
スーパーパシペート
ねじ径d
4.8
ねじ長さS(mm)
13.0
アズワン品番
65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.5
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
11.0
対辺B(mm)
8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
1箱(250個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
六角対辺(mm)
8
適合板厚(mm)
1.6~3.2
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ポリカーボネイト
材質/処理
鉄/ラスパート
適応下地
鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)
5
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
生地
1箱(250個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途鉄板小波32山用
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ラスパート
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
波板を鉄下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)
5×25
ねじの呼び
M5
エスコ品番
EA952CD-11
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
ねじの呼び
M5
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
1パック(3個)
特価
¥439
税込¥483
当日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)
655
高さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
板厚(mm)
0.5
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)
(釘)38
外径(mm)
(亀座)16
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
200
波板を木下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)
4.8×35
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色
グレー
長さ(mm)
670
高さ(mm)
3~13
奥行(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
84
トラスコ品番
423-3158
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質
ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)