- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 波板押さえのおすすめ人気ランキング
波板押さえのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新108件の「波板押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トタン固定」、「板押さえ」、「波板止め」などの商品も取り扱っております。
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色
グレー
長さ(mm)
670
高さ(mm)
3~13
奥行(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
84
トラスコ品番
423-3158
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
SUS304
質量(kg)
1
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法
M22
長さ(mm)
21(ツマミ部分~フック部分)
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
六角対辺(mm)
8
適合板厚(mm)
1.6~3.2
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ポリカーボネイト
材質/処理
鉄/ラスパート
適応下地
鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)
5
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色
黒
規格
100w×20m
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
M6規格
用途樹脂板取付け用
長さ(mm)
2000
質量(g)
238/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
W3/16
呼び
3/16
長さ(mm)
21
材質
スポンジ
厚さ(mm)
5
1箱(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.76
間口W×奥行D(mm)
42.4×18
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
25.0
仕上
スーパーパシペート
ねじ径d
4.8
ねじ長さS(mm)
13.0
アズワン品番
65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.5
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
11.0
対辺B(mm)
8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径
M6
用途鉄板小波32山用
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ラスパート
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
1箱(250個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番
114-2634
色
黒
高さ(mm)
20
質量(g)
86.3
奥行(mm)
20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷