- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 波板用母屋材のおすすめ人気ランキング
波板用母屋材のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新87件の「波板用母屋材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「母屋材」、「アルミ型材 波板」、「母屋」などの商品も取り扱っております。
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)
3.65
材質
S6063S B1アルマイト
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
0.88
間口W×奥行D(mm)
30×30
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)
4000
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
30
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用軒付
幅(mm)
30
質量(kg)
1.02
高さ(mm)
40
長さ(m)
2.4
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
30×5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.6
間口W×奥行D(mm)
75×65
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.17
間口W×奥行D(mm)
55×55
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.76
間口W×奥行D(mm)
42.4×18
用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2.1
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
70
長さ(m)
3
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色
グレー
長さ(mm)
670
高さ(mm)
3~13
奥行(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
84
トラスコ品番
423-3158
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.46
間口W×奥行D(mm)
55×55
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
タイプ
アングル
表面処理
ブロンズ
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法
M22
長さ(mm)
21(ツマミ部分~フック部分)
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)
1820×655×10
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
11.5
材質
ポリカーボネート
関連資料
波板の取り付け方(0.79MB) 強度が高く・割れにくい薄型ポリカ波板(0.66MB)
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色
黒
規格
100w×20m
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷