注油口のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
162件の「注油口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 注入口」、「注油器」、「給油口」などの商品も取り扱っております。
オイルカップ (メッキ付) ノーブランドランキング1位
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

注油口 OV型 増田製作所ランキング2位
増田製作所注油口 OV型
タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。 10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。 キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



オイル栓 KRM-B型 協和ランキング5位
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
1個
275税込303
当日出荷

使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
1個
480税込528
当日出荷

イマオコーポレーションバスケットフィルター
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。 30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
1個
6,398税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に仕様銅クロームメッキ
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
1個
3,698税込4,068
当日出荷

キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
875税込963
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)