- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 洗浄機部品のおすすめ人気ランキング
洗浄機部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新440件の「洗浄機部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マット洗浄機」、「スプレーガン洗浄機」、「高圧洗浄機部品」などの商品も取り扱っております。
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。
トラスコ品番
451-5374
適合機種
VS-1200RZ用架台
質量(kg)
22
コード長さ(m)
3.5m
タイマー設定
10/20/30連続 切替(光電センサー式)
アズワン品番
1-2645-12
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
電源(V)
AC100
溶剤
循環式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。
電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)
シンク:1060×520×270
質量(kg)
42
タイプ
循環式(排出ドレン付)
容量(L)
シンク:150
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.6
作業容量(L)
90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1135×547×880
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)
28
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)
600×450×270
質量(kg)
7.52
容量(L)
20
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。
トラスコ品番
451-5404
適合機種
VS-600RZ用架台
質量(kg)
18
コード長さ(m)
3.5m
タイマー設定
10/20/30連続 切替(光電センサー式)
アズワン品番
1-2645-11
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去
発振周波数(kHz)
28
材質
本体:SUS430、洗浄槽:SUS304
タイマー
15分計または連続
一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様
槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ
質量(kg)
40
電源
AC100V 50/60Hz 300VA
定格出力
600W
発振周波数
40KHz
外寸法(mm)
600(W)×410(D)×472(H)
アズワン品番
61-0173-58
材質(水槽)
SUS304
発振方式
周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質
(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
ステンレス製・ASUM
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
保証期間
1年
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)
40
タイマー
60分
コード長さ(m)
3m(3Pプラグ)
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品
洗浄バスケット
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
保証期間
3年
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
安全機能
過電流防止、過負荷防止
足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
材質
スチール
寸法(mm)
895(W)×406(D)×832(H)
質量(kg)
26.6
容量(L)
83
アズワン品番
64-2298-40
1個
¥260,000
税込¥286,000
翌日出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
発振周波数(kHz)
40
付属品
バスケット、洗浄槽フタ
材質
(槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)
スチール
電源コード(m)
約3
機能
音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)
液温範囲(℃)
室温~80
振動子
ボルト締めランジュバン型
バルブ径(inch)
(給排水)3/4ボールバルブ
タイマー
10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
ディガス機能を標準装備しています。
付属品
洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)
電源コード(m)
3
発振周波数
38kHz
排水方式
手動排水コック式(正面右)
保護装置
漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター
発振周波数(kHz)
38
発振方法
BLT振動子自励発振
洗浄時間
デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)
発振方式
BLT振動子自励発振
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。
ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。
ヒーターは65℃±10%で設定。
最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)
28
出力(W)
50
タンク容量(L)
1
質量(kg)
約1.7
槽寸法(mm)
150×135×60
外寸法(mm)
177×162×168
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様
AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ
質量(kg)
55
定格出力
1200W
発振周波数
40KHz
外寸法(mm)
800(W)×460(D)×472(H)
アズワン品番
61-0173-59
材質(水槽)
SUS304
発振方式
周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品
スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質
洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御
-
電源周波数(Hz)
50-60
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)
-
発振方式
38kHz BLT 自励発振
ディガス機能
間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
成分
石油系炭化水素、防錆添加剤
色
透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性