洗浄用具のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
1,477件の「洗浄用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄ブラシ」、「洗浄用品」、「風呂釜ブラシ」などの商品も取り扱っております。
Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー
あらゆる内径に対応するロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
全長(mm) 500 材質 (芯部)ステンレス、(フィラメント)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ ソフト 線径(mm) 0.35 毛丈(mm) 25 外形寸法(mm) 25×275×35H 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質 柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン 質量(g) 約30(4本セット時) 耐熱温度(℃) ブラシ/100、柄/80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7 アズワン品番 3-8483-01
1セット(4本)
1,188 税込1,307
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃) 120 毛材 ハード 材質 (芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.25 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質 芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン 対応 HACCP 耐熱温度(℃) 100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法 G1/4カプラー取付 ノズル長(mm) 290 材質 本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 ノズル径 内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm) 約5.5mm 使用流体 圧縮空気 ホース長さ(mm) 2000 接続口 汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質 ポリエステル毛 耐熱温度(℃) 130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃) 120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ) 1.4 トラスコ品番 276-5659 全長(mm) 417 質量(g) 330 空気使用量(L/min) 106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min) 190 吹付空気圧力(MPa) 0.4 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm) 36 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 235 外形寸法(mm) 400×70×60 耐熱温度(℃) 121
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm) 1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質 大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン 質量(g) 19 使用場所 キッチン TKG品番 9-1311-1301 セット内容 大、中、小、ミニ 寸法(mm) 大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30 全長(mm) 大:225、中:215、小:155、ミニ:100 TKG品番(2017) 6-1175-2001 繰り返し・詰め替え 対応
1個
699 税込769
当日出荷