洗濯機 アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「洗濯機 アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートストッパー付き水栓ジョイント」、「洗濯蛇口ニップル」、「ワンタッチ継手 洗濯機」などの商品も取り扱っております。
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパー あり
1個
589 税込648
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質 PVC、POM 使用温度(℃) 60以内 耐圧(MPa) 1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9234 セット内容 洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 95 質量(g) 85 適合ホース外径(Φmm) 21 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合 自在水栓(呼び13) 材質 ポリアセタール 呼び径 13 取付ねじ 26山20
1個
859 税込945
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番 419-0696 材質 POM、黄銅 呼び径 13 取付ねじ W26山20
1個
839 税込923
当日出荷


水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径 13 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷

部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合 万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質 黄銅 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 仕様 逆止弁、吐水口固定式 使用場所 屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9226 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 50 質量(g) 37 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷


水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様 各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g) 71 トラスコ品番 818-7304 材質 (主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース) PVC樹脂 材質(ジョイント) POM樹脂 材質(パッキン) 塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用 材質 ポリアセタール 適合ホース内径(Φmm) 15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷