洗濯機 アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「洗濯機 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 ホース アダプター」、「給水ホース ワンタッチ」、「洗濯機接続金具」などの商品も取り扱っております。
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径 13 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合 吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番 326-1123 材質 POM、亜鉛 パッキンNo. 772-900
1個
889 税込978
当日出荷

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm) (散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm) (散水用)12~15 質量(g) 154 トラスコ品番 818-7305 材質 (主要部)ABS樹脂 口数 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9226 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 50 質量(g) 37 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9234 セット内容 洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 95 質量(g) 85 適合ホース外径(Φmm) 21 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。 内径15ミリのホースに取付できます。 ワンタッチでニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品 バンド 適合 内径15ミリのホース 材質 ポリアセタール、ステンレス 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 アズワン品番 64-5152-65
1個
999 税込1,099
当日出荷

吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパー あり
1個
589 税込648
当日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用 トラスコ品番 818-7351 材質 (原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM 質量(g) 177 口数 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
709 税込780
当日出荷

用途洗濯機用水栓 仕様 第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm) 13 呼び径 13 ハンドル形状 三角ハンドル カップリング 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合 呼13のカップリング付横水栓用 材質 POM、黄銅 呼び径 13
1個
749 税込824
当日出荷


呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番 419-0696 材質 POM、黄銅 呼び径 13 取付ねじ W26山20
1個
839 税込923
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質 PVC、POM 使用温度(℃) 60以内 耐圧(MPa) 1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,288 税込1,417
当日出荷