- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 洗濯物物干しのおすすめ人気ランキング
洗濯物物干しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新333件の「洗濯物物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯 物干し 天井 吊り 下げ」、「天井取り付け物干し」、「セキスイ物干しスタンド」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様
木部取付パーツ付
材質/仕上
(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)
(物干し時)886
アーム長さ(mm)
500
ベース
ZAN型
干す量
20kg(目安)/2本1組
アーム
斜め25°
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
室内物干しの本体。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。
種類
天井吊型
付属品
スチールTP 4×50 2本
材質
(本体・カバー)亜鉛ダイカスト
色
(カバー)ホワイト
ピッチ(mm)
(ビス)48
耐荷重(kg)
8
外径(mm)
62
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。
タイプ
竿ピンチ
サイズ
幅58×奥行32×高さ87
入数(個)
6
1個(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類
室内壁付型
材質/仕上
ABS・スチール/ホワイト
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
サビにくいステンレス製の室内物干しです。上下に伸縮しますので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。床からタオルハンガー部まで充分な高さがありますので、タオルハンガーにもハンガーに掛けた洗濯物が干せます。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エボキシ粉体塗装)、ABS樹脂
使用の目安
(干す量)シャツ等:12枚、バスタオル:5枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができ、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付きです。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
7380
耐荷重(kg)
竿1本あたり4、タオルハンガー部0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1535~1925×640~730×1110~1720
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×130×1110
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質
パイプ:ステンレス。樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂。ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)
29.6
角ハンガーに欲しい要素を詰め込んだ丈夫で清潔で機能的な洗濯物干しハンガー。
丈夫なリブ付きアルミフレーム。
二重配置のピンチで隠し干しOK。
アルミ製リブ+金属製リングで頑丈。
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。)
大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。
フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。
回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類
壁付型
全長(mm)
400
仕様
3方向で使用可能(0°-90°-180°)
材質
(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス
アズワン品番
65-2493-80
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ
Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)
SUS304
アズワン品番
64-7752-45
1セット(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類
昇降式
付属品
フック
材質/仕上
アルミ・スチール・ステンレス
色
ホワイト
タイプ
天井面付タイプ
材質
パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
500
色
ステンレス
高さ(mm)
1270
奥行(mm)
520
耐荷重(kg)
22
アズワン品番
65-0603-10
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
幅の調整が可能な伸縮式タイプ。
用途洗濯物干し、布団干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約4.25
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1250~1900×780×1250
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196