- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- 活性炭 シートのおすすめ人気ランキング
活性炭 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新177件の「活性炭 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭シート」、「活性炭 消臭」、「換気扇 フィルター 脱臭」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
793-0666
適合機種
KDCシリーズ
質量(kg)
0.09
品名
活性炭シート
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など
材質
ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
エスコ品番
EA929F-2
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×10
使用量
【活性炭】150g/m2
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番
135-6294
材質
ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
6.5
タイプ
ロール
長さ(m)
10
幅(cm)
100
使用量
【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプ
テーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安
48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
トラスコ品番
793-0445
適合機種
KDCシリーズ
質量(kg)
0.2
品名
活性炭シート
1枚
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)
2~40
ろ過精度(μm)
約5
限界圧損(Mpa)
△P=0.1以上
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質
ポリエステル繊維、活性炭
使用温度(℃)
-10~80
交換目安
1~3ヶ月(使用環境により異なります)
圧力損失
80Pa(定格風速1.0m/s)
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。
活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。
1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番
818-8100
種別
簡易マスク
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
丸ゴムタイプ
アズワン品番
8-5327-01
1箱(50枚)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様
土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×250×30
名称
無し
登録保証
無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
活性炭フィルター
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
30
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤
形状
ゲル状
質量(g)
470
RoHS指令(10物質対応)
対応
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所
トイレ
仕様
大粒タイプ
トラスコ品番
337-9027
質量(kg)
20.5
メッシュ
4×8
1箱(5kg×4袋)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
こし網の上にひいて、油をこすだけ。油がくり返し使用できます。ろ過容量1枚あたり約0.5L。1回使い捨てのシートで燃えるゴミとして処理できます。
用途使った油の汚れを取り、酸化を抑制できます。
材質
(本体)パルプ・レーヨン・粉末活性炭・ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤)
質量(g)
3
サイズ(mm)
160×160
1個
¥459
税込¥505
11日以内出荷
乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様
ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル
寸法(mm)
(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)
250×350
シリカゲル量(g)
77/1シート